Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz HC-B 16-ESTQ-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz HC-B 16-ESTQ-2,5
Kontakteinsatz HC-B 16-ESTQ-2,5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91256764
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605637
EAN/GTIN:
     4017918940720
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Kontakteinsatz HC-B 16-ESTQ-2,5

Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, QUICKON-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,32*
€ 11,93*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,34*
€ 11,99*
29 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 12,08*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,752*
€ 12,422*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 4,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.