Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91260029 Herst.-Nr.: 1405316 EAN/GTIN: 4046356420396 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel VS-PPC-F1-PC-POBK Schutzdeckel, Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | Push Pull | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Umgebungstemperatur: | 70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,53* | € 3,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,57* | € 3,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,63* | € 3,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,69* | € 3,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,77* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|