Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Anbaurahmen VS-09-A BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB-Anbaurahmen VS-09-A BK
D-SUB-Anbaurahmen VS-09-A BK
Artikel-Nr.:
     3517B-91260886
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658079
EAN/GTIN:
     4046356144322
Suchbegriffe:
DeviceNet D-Sub-Anbaurahmen
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
phoenix contact sub-d steckverbinde...

D-SUB-Anbaurahmen VS-09-A BK

D-SUB-Anbaurahmen, Schutzart: IP67, Material: PA
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
16,7 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,24*
€ 4,57*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,30*
€ 4,76*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,39*
€ 4,78*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,842*
€ 5,432*
21 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688463
ab € 3,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1887086
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.