Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt Eisen, 0,14-0,37qmm 09150006171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt Eisen, 0,14-0,37qmm 09150006171
Crimpkontakt Eisen, 0,14-0,37qmm 09150006171
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91265567
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006171
EAN/GTIN:
     5713140021976
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Crimpkontakt Eisen, 0,14-0,37qmm 09150006171

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Stift, Eisen, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14...0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
Eisen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 5,79*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,1348*
€ 5,8148*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,19532*
€ 5,88532*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 5,94*
25
Frei Haus
ab € 5,3188*
€ 6,0288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 144,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,3679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.