| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-91265593 Herst.-Nr.: 09332006215 EAN/GTIN: 5713140052406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crimpkontakt 0,75qmm, HMC, Bu 09332006215 Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 18 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktausführung: | Buchse | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 16 A | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,75 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Abisolierlänge: | 7,5 mm | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,9732* | € 2,3227* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,025* | € 2,325* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,0761* | € 2,3961* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,2507* | € 2,5807* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,05828* | € 3,07828* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 232,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|