Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse Kunststoff, schwarz 19200030727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse Kunststoff, schwarz 19200030727
Kupplungsgehäuse Kunststoff, schwarz 19200030727
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91265657
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200030727
EAN/GTIN:
     5713140124493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse

Kupplungsgehäuse Kunststoff, schwarz 19200030727

Kupplungsgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,181*
€ 4,251*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,26*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,29*
10
€ 3,90*
ab € 3,278*
€ 4,378*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,3201*
€ 4,4401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,251*
€ 5,05869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,101*
€ 4,88019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,551*
€ 4,22569
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,181*
€ 3,78539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05200030720
ab € 6,74*
Ähnlich
Harting
05200030728
ab € 7,31*
Ähnlich
Harting
19 20 003 0720
ab € 2,6013*
Ähnlich
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,61*
Ähnlich
Harting
09 20 003 0727
ab € 3,2879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.