Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckereinsatz RJ-45, IEC 60603-7 20820020001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckereinsatz RJ-45, IEC 60603-7 20820020001
Steckereinsatz RJ-45, IEC 60603-7 20820020001
Artikel-Nr.:
     3517B-91265675
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20820020001
EAN/GTIN:
     5713140224186
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

Steckereinsatz RJ-45, IEC 60603-7 20820020001

Steckverbinder, Steckverbinder, preLink Schneidklemmanschluss, Stift, Baugröße: 3 A, Kontakte: 8
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,27*
€ 14,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,54*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,7511*
€ 15,0711*
€ 3,90*
ab € 11,65*
€ 16,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.