| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91266169 Herst.-Nr.: 1620032 EAN/GTIN: 4046356819633 |
| |
|
| | |
| Kupplungssteckverbinder CA-12S1N129008 Kupplungssteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,44* | € 14,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,87* | € 15,39* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,47* | € 16,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,34* | € 17,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,54* | € 17,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|