Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SM-20KP005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt SM-20KP005
Crimpkontakt SM-20KP005
Artikel-Nr.:
     3517B-91269101
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605736
EAN/GTIN:
     4046356254557
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Crimpkontakt SM-20KP005

Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,75 mm² ... 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 1,90*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,53*
€ 1,92*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,6038*
€ 1,9838*
50
Frei Haus
ab € 1,6734*
€ 2,0634*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9838*
€ 2,36072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8138*
€ 2,15842
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6038*
€ 1,90852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.