Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SM-36KS016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt SM-36KS016
Crimpkontakt SM-36KS016
Artikel-Nr.:
     3517B-91269129
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623972
EAN/GTIN:
     4055626277585
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt SM-36KS016

Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 3,6 mm, Crimpbereich: 16 mm² ... 16 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
3,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,29*
€ 4,18*
12 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,35*
€ 4,19*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 3,443*
€ 4,353*
20
Frei Haus
ab € 3,5935*
€ 4,4935*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,353*
€ 5,18007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,893*
€ 4,63267
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,443*
€ 4,09717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.