Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-SIGNAL-M23-6P- BLMS-(20) 73002765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC-SIGNAL-M23-6P- BLMS-(20) 73002765
Artikel-Nr.:
     3517B-91270650
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73002765
EAN/GTIN:
     4044773771435
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
epic-steckverbinder 6 pol

EPIC-SIGNAL-M23-6P- BLMS-(20) 73002765

Einsatz mit Lötanschluss EPIC® SIGNAL M23 6P BLMS (20)
Einsatz mit Lötanschluss
M 23 Signal
Buchse
Anzahl der Kontakte: 6
Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 2.5mm²

Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Apparatebau
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
18 A
Umgebungstemperatur:
-25..125 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 6,225*
€ 7,745*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 7,77*
20
Frei Haus
ab € 6,4895*
€ 8,0595*
20
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 12,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,745*
€ 9,21655
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,725*
€ 9,19275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,175*
€ 8,53825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,925*
€ 8,24075
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,225*
€ 7,40775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 154,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.