| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91272313 Herst.-Nr.: 91.022.0553.0 EAN/GTIN: 4049088057748 |
|
|
| | |
| Geräteanschluss 91.022.0553.0 GST15i2 Geräteanschluss, Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Anschlussart: | Lötanschluss | Ausführung: | Stecker | Einbauvariante: | Lötanschluss | Steckrichtung: | gerade | Gewindeanschlussmaß: | kein Gewindeanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 0,84* | € 1,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,92* | € 1,53* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,9665* | € 1,5965* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,2766* | € 2,0566* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,53* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|