Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschluss 91.023.0253.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91272322
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.023.0253.0
EAN/GTIN:
     4049088057809

Geräteanschluss 91.023.0253.0

GST15i2 Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Einbauvariante:
Lötanschluss
Steckrichtung:
rechtwinklig
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,91*
€ 1,49*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,00*
€ 1,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,03987*
€ 1,68987*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,0456*
€ 1,6956*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,3675*
€ 2,1475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.