Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

202010AA+40200121- Kombination-RUNDSTVB 00009082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202010AA+40200121- Kombination-RUNDSTVB 00009082
Artikel-Nr.:
     3517B-91278265
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00009082
EAN/GTIN:
     4044773522211
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

202010AA+40200121- Kombination-RUNDSTVB 00009082

Anbaugehäuse 202020AA+40200121 CIRCULAR COMBIN.
Anbaugehäuse
M 27
M 3
M27 N-kodiert
Stift
Anzahl der Kontakte: 21
Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²

Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
27 mm
Gewindegröße (metrisch):
27
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
7,5 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 20,98*
€ 26,39*
5
€ 6,90*
ab € 21,14*
€ 26,60*
5
Frei Haus
ab € 21,708*
€ 27,428*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 131,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.