| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-91279660 Herst.-Nr.: 22260074 EAN/GTIN: 4044776085300 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AB-C4-2,0PUR-M12FA-SH 22260074 vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C4-2,0PUR-M12FA-SH vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung Schleppkette, flexibel Geschirmt Polyurethan 1x4 offenes Ende M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °) 2 m Anwendungsgebiete: Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen Nutzen: Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation Schnelle und einfache Fehlerverfolgung Platzersparnis durch kompakte Abmessungen Integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung) Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |