| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91279796 Herst.-Nr.: 22260463 EAN/GTIN: 4044774462394 |
| |
|
| | |
| AB-C5-5,0PUR-M12FS-SH 22260463 vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C5-5,0PUR-M12FS-SH vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung Schleppkette, flexibel Geschirmt Polyurethan 1x5 M 12 (A-kodiert), Buchse, gerade (180 °) offenes Ende 5 m Anwendungsgebiete: Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen Nutzen: Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation Schnelle und einfache Fehlerverfolgung Platzersparnis durch kompakte Abmessungen Integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung) Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,13* | € 20,41* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,85* | € 20,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,05* | € 23,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,25* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|