Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-POWER-LS1-F6- 5+PE-K-14-17-(5) 44420095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 44420095
Stecker, 6-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 44420095
Artikel-Nr.:
     3517B-91279967
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44420095
EAN/GTIN:
     4044773808797
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

EPIC-POWER-LS1-F6- 5+PE-K-14-17-(5) 44420095

Kupplungsstecker EPIC® POWER LS1 F6 5+PE K 14-17 (5)
Kupplungsstecker
M 23 Power
Stift
Anzahl der Kontakte: 5+PE
Klemmbereich (min./max.): 14mm - 17mm
Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Servoantriebe und Servokonfektionen
Nutzen: EMV optimiertes Design
Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Gewindegröße (metrisch):
23
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
26 A
Umgebungstemperatur:
-25..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 19,852*
€ 25,482*
5
Frei Haus
ab € 20,798*
€ 26,528*
1
€ 6,90*
ab € 19,89*
€ 28,07*
5
€ 6,90*
ab € 23,25*
€ 29,40*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 31,02*
€ 38,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,482*
€ 30,32358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,602*
€ 29,27638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,062*
€ 28,63378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,852*
€ 23,62388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 127,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.