Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuss Stahl lack. RAL1004 15696


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standfuss Stahl lack. RAL1004 15696
Standfuss Stahl lack. RAL1004 15696
Artikel-Nr.:
     3517B-91296076
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     15696
EAN/GTIN:
     4015394234043

Standfuss Stahl lack. RAL1004 15696

Trage-/Standrahmen fuer AMAXX mit 2,3 und 4 Segmenten zur Wand-/Aufputzmontage in Schutzart IP 67 oder als mobile Verteiler mit Griff und Anschlussleitung in Schutzart IP 44 und IP 67 Farbe: Gelb, RAL 1004
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,56*
€ 167,38*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,76*
€ 169,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 169,19*
Frei Haus
ab € 147,29*
€ 175,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,47*
€ 177,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.