Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scalance XB205-3LD 5x 10/100 Mbit/s 6GK5205-3BF00-2AB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91350902
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52053BF002AB2
EAN/GTIN:
     4047622178355
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens

Scalance XB205-3LD 5x 10/100 Mbit/s 6GK5205-3BF00-2AB2

SCALANCE XB205-3LD managebarer Layer 2 IE Switch 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports 3x SM FO SC-Port 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert, Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Hutschienenmontage, Default PROFINET. SCALANCE XB205-3LD Managed, Layer 2 Box Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x Singlemode SC für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: PROFINET.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
3
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 894,57*
€ 906,15*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,71*
€ 906,66*
Frei Haus
ab € 922,43*
€ 933,72*
Frei Haus
ab € 942,83*
€ 961,30*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 935,73*
€ 961,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,15*
€ 1.078,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,85*
€ 1.075,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,76*
€ 1.071,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,57*
€ 1.064,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,01*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CA0
ab € 58,32*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CC0
ab € 59,43*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CB0
ab € 59,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,22*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,94*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,57*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 39,95*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,97*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 47,98*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,69*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 75,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.