Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOXA Ethernet Switch EDS-G308


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-91351721
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     11139
EAN/GTIN:
     k.A.

MOXA Ethernet Switch EDS-G308

Die EDS-G308-Serie verfügt über acht Gigabit-Ethernet-Ports und bis zu zwei Glasfaser-Ports. Damit sind diese Geräte ideal für Anwendungen geeignet, die hohe Bandbreite erfordern. Die EDS-G308-Switches bieten eine wirtschaftliche Lösung für Ihre industriellen Gigabit-Ethernet-Verbindungen und die integrierte Relais-Warnfunktion alarmiert Netzwerkmanager bei Strom- oder Port-Ausfällen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 295,65*
€ 358,43*
Frei Haus
ab € 297,29*
€ 361,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,43*
€ 426,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,16*
€ 417,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.