Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Erweiterung M16/M20 GHG 960 1956 R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Erweiterung M16/M20 GHG 960 1956 R0002
Ex-Erweiterung M16/M20 GHG 960 1956 R0002
Artikel-Nr.:
     3517B-91355024
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601956R0002
EAN/GTIN:
     4250217402326
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
ceag leitungseinführung

Ex-Erweiterung M16/M20 GHG 960 1956 R0002

Ex-e Erweiterungsverschraubung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM16, Klemmbereich 5.5 - 13 mm, Gewindelänge 12 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C, BE=
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,39999999 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 9,35*
29 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 9,44*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 7,63*
€ 9,59*
1 Tag
113
1
€ 4,99*
ab € 7,10*
€ 10,14*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,30*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.