Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI-SCHALTER 440G-S36007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SI-SCHALTER 440G-S36007
SI-SCHALTER 440G-S36007
Artikel-Nr.:
     3517B-91359580
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440G-S36007
EAN/GTIN:
     10611320162445
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
verriegelungsschalter 24v
magnetische sicherheitsschalter

SI-SCHALTER 440G-S36007

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1600 N
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
120 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,78*
€ 410,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,80*
€ 410,85*
Frei Haus
ab € 356,30*
€ 414,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,27*
€ 488,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,47*
€ 487,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.