| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91359968 Herst.-Nr.: 700-K22Z-ZJ EAN/GTIN: 10662074502902 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 3 A | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Mit LED-Anzeige: | nein | Geeignet für Handbedienung: | nein | Schnittstelle: | nein | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,65* | € 41,16* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,28* | € 41,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,39* | € 42,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|