Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EtherNet/IP Linking Device to Modbus-TCP HMS-EN2MB-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EtherNet/IP Linking Device to Modbus-TCP HMS-EN2MB-R
EtherNet/IP Linking Device to Modbus-TCP HMS-EN2MB-R
Artikel-Nr.:
     3517B-91365131
Hersteller:
     HMS Industrial
Herst.-Nr.:
     HMS-EN2MB-R
EAN/GTIN:
     k.A.

EtherNet/IP Linking Device to Modbus-TCP HMS-EN2MB-R

Das Anybus EtherNet/IP Linking Device für Modbus-TCP wandelt Modbus TCP in EtherNet/IP um, sodass Sie jedes Modbus-TCP-Gerät an ein Logix SPS-Steuerungssystem anschließen können. Das Linking Device stellt Modbus-TCP-Daten als einfach zu verarbeitende E/A-Daten dar, entlastet die SPS von zusätzlichen Berechnungen und ermöglicht eine nahtlose Integration mit Studio 5000.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 753,44*
€ 844,36*
Frei Haus
ab € 761,47*
€ 852,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,36*
€ 1.004,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,69*
€ 994,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,36*
€ 958,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,71*
€ 932,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,44*
€ 896,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.