Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsklemme 188014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-91366564
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     188014
EAN/GTIN:
     4021103880142
Suchbegriffe:
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Erdklemme
Erdungsklemme

Erdungsklemme 188014

Erdungsklemme SOLFIL. Die sichere und dauerhafte Lösung von zur Erdung von PV-Paneelen. Die Wahl der einfachen und dauerhaften Sicherheit. Die Sicherung von PHotovoltaikpaneelen mittels Erdung ist notwendig. Sie sollte dauerhaft sein und Schutzgegen die Auswirkungen von Blitzeinschlägen und elektromagnetischen Störungen während der gesamten Lebensdauergewährleisten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, erdklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 20,56*
€ 28,26*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,61*
€ 28,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,87*
€ 29,83*
1
€ 3,90*
ab € 23,25*
€ 31,68*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 27,81*
€ 32,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.