Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung Versorgungsspann. RH-CBCO 1#2557940000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91377562
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2557940000
EAN/GTIN:
     4050118568585
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schrank-Lüfter
Schranklüfter

Heizung Versorgungsspann. RH-CBCO 1#2557940000

Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..250 V
Breite:
70 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,44*
€ 76,51*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,53*
€ 76,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 61,00*
€ 77,20*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,21*
€ 77,45*
Frei Haus
ab € 62,29*
€ 78,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.