| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91452639 Herst.-Nr.: 99999996 EAN/GTIN: 4048652030583 |
| |
|
| | |
| Parametrierung 99999996 kundenspezifische Einstellung oder Umprogrammierung der Impulslänge oder Imnpulswertigkeit bei einem elektronischen Stromzähler mit Impulsausgang Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Set-Ausführung: | nein | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | sonstige | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Max. Arbeitsspannung: | 0 V | Strombelastbarkeit: | 0 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,59* | € 22,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,47* | € 34,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,44* | € 36,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,46* | € 38,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,75* | € 42,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|