Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler TQ50L 600/1A 42620600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR TQ50L, Stromwandler teilbar, 600/1A Stromwandler teilbar TQ50L 600/1A Kl.0,5
NZR TQ50L, Stromwandler teilbar, 600/1A Stromwandler teilbar TQ50L 600/1A Kl.0,5
Artikel-Nr.:
     3517B-91454105
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42620600
EAN/GTIN:
     4048652096671
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Stromwandler TQ50L 600/1A 42620600

Stromwandler der Baureihe TQ sind induktive, nach dem Trafoprinzip arbeitende, Einleiter-Stromwandler. Sie dienen zur Anpassung der primären Messgröße an die Eingangsnenngrößen der angeschlossenen Messgeräte. Auf Grund des angewendeten Messprinzips eignen sich diese Stromwandler zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen. Die Baureihe TQ eignet sich nur für die Montage auf isolierten Primärleitern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
84 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,93*
€ 158,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,05*
€ 174,48*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,44*
€ 176,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,83*
€ 179,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,36*
€ 204,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.