Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungs-Satz TL81A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messleitungs-Satz TL81A
Messleitungs-Satz TL81A
Artikel-Nr.:
     3517B-91456690
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1277073
EAN/GTIN:
     0095969079549
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze

Messleitungs-Satz TL81A

Umfaßt ein Paar 1 Meter lange Silikon-Messleitungen (rot, schwarz), Krokodilklemmen und Meßspitzen-Verlängerung und dazu ein Paar 1 m lange modulare Silikon-Messleitungen (rot, schwarz), Meßspitze, Haken- und Greifklemme, Krokodilklemme, IC-Meßspitzen-adapter und Gabelschuhe, gepolsterte Vierfach-Tragetasche, für CAT II 300 V, UL-gelistet
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
ja
Mit Koffer/Tasche:
ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Werkstoff des Isoliermaterials:
Silikon
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Strombelastbarkeit:
5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,83*
€ 213,52*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 196,27*
€ 213,53*
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,79*
€ 213,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,89*
€ 218,72*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 200,31*
€ 218,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427890
ab € 526,33*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 860,49*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 724,85*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 861,91*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 589,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.