Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmultimeter abnehmbares Display FLUKE-233 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitalmultimeter abnehmbares Display FLUKE-233 EU
Digitalmultimeter abnehmbares Display FLUKE-233 EU
Artikel-Nr.:
     3517B-91457806
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3469334
EAN/GTIN:
     0095969498173
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Digitalmultimeter abnehmbares Display FLUKE-233 EU

Mit dem NEUEN Fluke 233 Echteffektiv-Digitalmultimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul sind Sie auch in ungewöhnlichen Messsituationen äußerst flexibel. Platzieren Sie das abnehmbare Display dort, wo Sie es sehen können und das Messgerät an dem gewünschten Ort. Somit hat das umständliche Hantieren mit Leitungen und Gerät beim Versuch, an schwer erreichbare Stellen zu gelangen, ein Ende.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Maßstabseinteilung linear:
nein
Maßstabseinteilung logarithmisch:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 402,18*
€ 452,56*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 415,96*
€ 452,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,39*
€ 452,70*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 412,54*
€ 455,66*
Frei Haus
ab € 408,99*
€ 456,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,58*
€ 531,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,05*
€ 518,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,23*
€ 510,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,39*
€ 496,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,94*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,14*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 38,18*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 277,82*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,67*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 324,08*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 65,71*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 535,47*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 185,52*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 312,92*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,03*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,06*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,21*
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 35,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.