Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzmessgerät digital, 40-80Hz 04664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzmessgerät digital, 40-80Hz 04664
Frequenzmessgerät digital, 40-80Hz 04664
Artikel-Nr.:
     3517B-91459074
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004664
EAN/GTIN:
     3245060046644

Frequenzmessgerät digital, 40-80Hz 04664

Legrand Frequenzmesser, 3.stellige Digitalanzeige, Grün, Anzeige 40 - 80 Hz. Zur Messung der Frequenz (Hz) eines Stromkreises 230 VAC, Versorgungsspanung 230 VAC. Frequenzmesser 4-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715.
Weitere Informationen:
Messbereich:
10..100 Hz
Genauigkeitsklasse:
0,002
Verlustleistung:
4,5 W
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
89 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,20*
€ 248,66*
€ 5,95*
ab € 208,48*
€ 249,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,93*
€ 251,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,03*
€ 257,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 236,45*
€ 276,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.