Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Analyzer w/42 FLUKE-N4K 3PP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Analyzer w/42 FLUKE-N4K 3PP42
Artikel-Nr.:
     3517B-91460937
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3108541
EAN/GTIN:
     0095969440561

Power Analyzer w/42 FLUKE-N4K 3PP42

Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
direkte Strommessung
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.992,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.289,00*
€ 20.573,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.219,93*
€ 20.491,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.010,07*
€ 20.241,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.992,19*
€ 20.220,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.