| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91550551 Herst.-Nr.: A004430 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tischleuchte 1x100W schwarz A004 430 Lieferumfang ohne Befestigung. Tischfuß, Tischklemme oder Schraubbefestigung bitte separat bestellen! Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | Glühlampe | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | sonstige | Mit Dimmer: | nein | Geeignet für Lampenleistung: | 100 W | Höhe/Tiefe: | 243 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,55* | € 152,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,71* | € 169,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|