Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91553683 Herst.-Nr.: 07L12 EAN/GTIN: 8012823350868 |
| |
|
| | |
| Stecker für LED Lampe AC 07L.12 AC-Stecker für LED-Leuchte, Farbe weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bemessungsspannung: | 230 V | Anschlussart: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,71* | € 6,85* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,99* | € 7,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,18* | € 7,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,40* | € 7,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,47* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|