Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Glas links weiß HxB=1760x400mm BPZ-DT-400/17-L-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91560134
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106426
EAN/GTIN:
     4015081061969
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür

Tür Glas links weiß HxB=1760x400mm BPZ-DT-400/17-L-W

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler) Transparente Tür (Stahlblech), BPZ-DT-..-L links montiert. Für Höhe 1760mm, Breite 400mm
Rasch zu montieren und demontieren, Öffnungswinkel 167°
Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016, 4mm Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150-1 oder DIN 1249
Lieferumfang: 1 Tür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
415 mm
Höhe:
1710 mm
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,36*
€ 292,96*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,51*
€ 293,50*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 254,57*
€ 293,50*
Frei Haus
ab € 256,74*
€ 295,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 260,48*
€ 298,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.