Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz NZM2 horizontal grau XMN240806CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN240806CF 284659 Frontblende+Einbausatz f.NZM2 horizontal
EATON XMN240806CF 284659 Frontblende+Einbausatz f.NZM2 horizontal
Artikel-Nr.:
     3517B-91563014
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284659
EAN/GTIN:
     4015082846596
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung

Frontblende +Einbausatz NZM2 horizontal grau XMN240806CF

Frontblende für Einbausatz NZM2, horizontal, 4 polig, Festeinbau, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Höhe 200mm, Breite 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
210 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,59*
€ 44,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,56*
€ 44,65*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,08*
€ 45,21*
€ 3,90*
ab € 34,70*
€ 45,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,31*
€ 48,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.