Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte NZM4 3polig Festeinbau grau XMN43F06C-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN43F06C-55 Frontplatte 180501 NZM4 3p Festeinbau B600mm IP55 xEnergy
EATON XMN43F06C-55 Frontplatte 180501 NZM4 3p Festeinbau B600mm IP55 xEnergy
Artikel-Nr.:
     3517B-91563113
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180501
EAN/GTIN:
     4015081756667
Suchbegriffe:
Frontplatte
eaton frontplatte

Frontplatte NZM4 3polig Festeinbau grau XMN43F06C-55

Frontplatte xEnergy für NZM4, 3 polig, Festeinbau für Feldbreite B=600mm, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
640 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,13*
€ 269,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,07*
€ 270,41*
Frei Haus
ab € 236,55*
€ 272,37*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 237,37*
€ 273,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,58*
€ 297,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.