Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Deckplatte BxT=425x300mm grau XLST3F43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91563529
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132953
EAN/GTIN:
     4015081298648
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Dachblech
bodenplatte (elektroinstallation)

Boden-/Deckplatte BxT=425x300mm grau XLST3F43

Boden-/Deckplatte passend für Feldbreite 425mm, Tiefe 300mm, Materialstärke 1,25mm, ausgestattet mit zwei durchgängigen Moosgummi Verschubflanschplatten IP30 in RAL 7035 struktur
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,72*
€ 32,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 32,21*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,19*
€ 32,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,22*
€ 35,38*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 26,87*
€ 35,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.