Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Deckplatte BxT=850x300mm grau XLST3F853


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91563538
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143364
EAN/GTIN:
     4015081400287
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Dachblech
bodenplatte (elektroinstallation)

Boden-/Deckplatte BxT=850x300mm grau XLST3F853

Boden-/Deckplatte passend für Feldbreite 850mm, Tiefe 300mm, Materialstärke 1,25mm, ausgestattet mit zwei durchgängigen Moosgummi Verschubflanschplatten IP30 in RAL 7035 struktur
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
185 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
760 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,65*
€ 56,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,69*
€ 56,59*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,42*
€ 57,43*
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 58,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,49*
€ 62,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.