Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz Mess 4x72 grau XME0804CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XME0804CM 283940 Frontblende+Einbausatz f.Mess 4x72+1U
EATON XME0804CM 283940 Frontblende+Einbausatz f.Mess 4x72+1U
Artikel-Nr.:
     3517B-91563745
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283940
EAN/GTIN:
     4015082839406
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung

Frontblende +Einbausatz Mess 4x72 grau XME0804CM

Frontplatte vorbereitet zum Einbau von 4 Stk Messgeräte (72/72) + 1 Ausstanzung 22,5mm für RMQ Titan, Modulbreite 425mm, Modulhöhe 200mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet RAL7035, incl. Scharniere und Schraubmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,40*
€ 41,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,47*
€ 41,70*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,19*
€ 42,33*
€ 3,90*
ab € 32,40*
€ 42,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,12*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.