Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innere Unterteilung Schienenkopplung XPIX16BCB-BC-0806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPIX16BCB-BC-0806 Innere 178094 Unter-teilung Schienenkopplung 800x600
EATON XPIX16BCB-BC-0806 Innere 178094 Unter-teilung Schienenkopplung 800x600
Artikel-Nr.:
     3517B-91564923
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178094
EAN/GTIN:
     4015081733699
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Innere Unterteilung Schienenkopplung XPIX16BCB-BC-0806

Interne Unterteilung aus Kunststoff für Schienenkopplung Breite 800mm, Tiefe 600mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Breite:
810 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 707,17*
€ 798,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 706,33*
€ 798,89*
Frei Haus
ab € 718,70*
€ 806,06*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 722,19*
€ 809,46*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,31*
€ 858,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,34*
€ 950,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,50*
€ 941,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,36*
€ 903,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,68*
€ 880,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,17*
€ 841,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.