| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91567345 Herst.-Nr.: 4054310 EAN/GTIN: 4028177807723 |
| |
|
| | |
| Abisolierzange 0,1-4mm² AS 4054.310 Abisolierzange, 0,1 - 4 mm² Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Querschnitt: | 0,1..4 mm² | Abisolierbereich AWG: | 28..12 | Abisolierbereich Durchmesser: | 0..1,3 mm | Abisolierlänge einstellbar: | ja | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Isoliert: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,47* | € 100,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,12* | € 101,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,98* | € 105,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|