| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91569514 Herst.-Nr.: MES-BLA EAN/GTIN: 7611919137256 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung f.Lüftermodul verz. MES-BLA Blindabdeckung für Lüftermodul verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 119 mm | Höhe: | 1,25 mm | Tiefe: | 119 mm | Einbauort: | Tür | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,53* | € 7,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,62* | € 8,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,74* | € 8,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,73* | € 8,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,84* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|