Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung 275x175x100 EFCS20-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzabdeckung 275x175x100 EFCS20-316
Artikel-Nr.:
     3517B-91570639
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EFCS20-316
EAN/GTIN:
     8713574191617
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Schutzabdeckung 275x175x100 EFCS20-316

Schutzabdeckung, 275x175x100, SS316, EF(A) 100/200
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebautiefe:
100 mm
Breite:
134 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,69*
€ 150,09*
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 155,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.