Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkelstück, außen offen F126LE9C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkelstück, außen offen F126LE9C
90° Winkelstück, außen offen F126LE9C
Artikel-Nr.:
     3517B-91570981
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F126LE9C
EAN/GTIN:
     8713574238664
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
90° winkelstück
flachwinkel (kabelkanal)

90° Winkelstück, außen offen F126LE9C

90° Winkelstück, außen offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,03*
€ 241,75*
Frei Haus
ab € 192,40*
€ 242,36*
Frei Haus
ab € 202,74*
€ 249,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.