Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, 300x600x132 OABP306013TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenkasten, 300x600x132 OABP306013TE
Artikel-Nr.:
     3517B-91571386
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     OABP306013TE
EAN/GTIN:
     6418677198526
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten, 300x600x132 OABP306013TE

Klemmenkasten, 300x600x132, transparentem deckel, kein MP, ABS, IP66
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
132 mm
RAL-Nummer:
7,04
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 153,41*
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 159,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
OPCP306006EE
ab € 56,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.