Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, 300x300x120 SSTB303012-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91572843
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SSTB303012-316
EAN/GTIN:
     8713574193666
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten, 300x300x120 SSTB303012-316

Klemmenkasten, 300x300x120, ohne MP, Edelstahl 316, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 336,55*
€ 406,20*
Frei Haus
ab € 342,14*
€ 410,25*
Frei Haus
ab € 450,59*
€ 551,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,93*
€ 480,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,84*
€ 457,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,69*
€ 439,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.