Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, 400x600x120 SSTB406012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91572952
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SSTB406012
EAN/GTIN:
     8713574160156
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten, 400x600x120 SSTB406012

Klemmenkasten, 400x600x120, ohne MP, Edelstahl 304, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 317,90*
€ 380,61*
Frei Haus
ab € 319,49*
€ 384,25*
Frei Haus
ab € 428,87*
€ 525,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,23*
€ 447,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
BMP4060
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.