Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub 150mm XMW0606D-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschub 150mm XMW0606D-1
Artikel-Nr.:
     3517B-91573392
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     500060
EAN/GTIN:
     9010653002352

Einschub 150mm XMW0606D-1

XMW0606D-1_Einschub 150mm
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
420 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,56*
€ 346,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 286,67*
€ 347,44*
Frei Haus
ab € 288,99*
€ 350,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,87*
€ 412,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.