| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91573743 Herst.-Nr.: KEB742M1 EAN/GTIN: 3250619846965 |
| |
|
| | |
| Brandschutzzulassung Doku Dokumentation S90 KEB742M1 unibar M,Abgangskasten,Baugr.2, Leerkasten zur freien Bestückung. Abgangskasten zum Einbau von Schutzgeräten für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Abgangskasten bestehend aus Stahlblechmantel (verzinkt und lackiert) und bestückten Schutzorganen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 5 | Polzahl: | 5 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 63 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 690 V | Phasenselektion: | nein | Mit Arretierung: | ja | Abgangsart: | Leitungseinführung | Absicherung: | sonstige | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,72* | € 189,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,44* | € 194,56* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,37* | € 195,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,37* | € 202,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,25* | € 204,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|